Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT724B200 M2 250B- MAGNETOT 3P+N/2 200A 25KA - T724B200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...200 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199974712

Artikelnummer

BTIT724B200

Herstellernummer

T724B200

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...200 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...2000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...2000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 200A