BTICINO S.P.A. - BTIT7313MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 3P 250 - T7313MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8012199200071
Artikelnummer
BTIT7313MA
Herstellernummer
T7313MA
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=250A - Ue= 690Vac



