BTICINO S.P.A. - BTIT7314A/160E MEGA MA250E - ELETT BASE 4P 160A 36KA - T7314A/160E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
8012199480145
Artikelnummer
BTIT7314A/160E
Herstellernummer
T7314A/160E
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...160 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96...1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20



