Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7413WF/400B SEZIONATORE FRONT 3P - T7413WF/400B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199684031

Artikelnummer

BTIT7413WF/400B

Herstellernummer

T7413WF/400B

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

160 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW630 - 3P - 400A - 690Vac