BTICINO S.P.A. - BTIT7649 MEGA M630/1600ES-MANOVRA RINV.IP55 - T7649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199787572
Artikelnummer
BTIT7649
Herstellernummer
T7649
Hersteller
BTI
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante rinviata su albero prolungato per M5 1600 - IP55



