Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT803A2500 MEGABREAK MA25 - 3P 2500A 50KA FISSO - T803A2500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1000...2500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199962092

Artikelnummer

BTIT803A2500

Herstellernummer

T803A2500

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

2500 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1000...2500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...25000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5000...50000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 2500A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1