BTICINO S.P.A. - BTIT804A1250 MEGABREAK MA12 - 4P 1250A 50KA FISSO - T804A1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8012199962641
Artikelnummer
BTIT804A1250
Herstellernummer
T804A1250
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500...1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750...12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...50000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



