BTICINO S.P.A. - BTIT804A1600 MEGABREAK MA16 - 4P 1600A 50KA FISSO - T804A1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8012199962658
Artikelnummer
BTIT804A1600
Herstellernummer
T804A1600
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640...1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
960...16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200...50000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



