BTICINO S.P.A. - BTIT804HE2000 MEGABREAK MH20 - 4P 2000A 65KA ESTRAIB - T804HE2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik
Packung
1 ST
EAN
8012199962948
Artikelnummer
BTIT804HE2000
Herstellernummer
T804HE2000
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800...2000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...65000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



