Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT804HE4000 MEGABREAK MH40 - 4P 4000A 65KA ESTRAIB - T804HE4000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199962979

Artikelnummer

BTIT804HE4000

Herstellernummer

T804HE4000

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1600...4000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...40000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8000...65000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 4000A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 2