Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT804L2000 MEGABREAK ML20 - 4P 2000A 100KA FISSO - T804L2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199963037

Artikelnummer

BTIT804L2000

Herstellernummer

T804L2000

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

800...2000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...20000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...85000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 2