BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51510115 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETT.1,5 MT. - 51510115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MS MINISBARRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5151011500005
Artikelnummer
ZUC51510115
Herstellernummer
51510115
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
1500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm