BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515056 MS CA.DER.BASE 63A SPORT.TRASP.IP55 - 51515056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
MS MINISBARRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777041961
Artikelnummer
ZUC51515056
Herstellernummer
51515056
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau