Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515071 MS CASS.DERIVAZ.32A IP55 CORTA - 51515071

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515071 MS CASS.DERIVAZ.32A IP55 CORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777041855

Artikelnummer

ZUC51515071

Herstellernummer

51515071

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Cassetta di derivazione vuota corta per elementi MS con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55