BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70105030 LB SPINA 16A FUSIB. 6,3A SELET.FASE - 70105030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 2
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
LB LIGHTING BUSWAY
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777123964
Artikelnummer
ZUC70105030
Herstellernummer
70105030
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
2
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Länge:
77 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
52 mm