BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005100 SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE5X20 - 75005100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 1
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777125074
Artikelnummer
ZUC75005100
Herstellernummer
75005100
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
1
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau