Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005270 SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO 3M - 75005270

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005270 SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 1

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777079346

Artikelnummer

ZUC75005270

Herstellernummer

75005270

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

1

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina 16A a selezione di fase + fusibile CH8 + cavo 3 m FG7OM1