Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75007005 LBC SPINA 25A TRIFASE - 75007005

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75007005 LBC SPINA 25A TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777144556

Artikelnummer

ZUC75007005

Herstellernummer

75007005

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina 25 A trifase (3L+N+PE)