Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75170102D LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER - 75170102D

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75170102D LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8033777170180

Artikelnummer

ZUC75170102D

Herstellernummer

75170102D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 254 a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni