BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75240102D LBD 632 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75240102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 1
Länge - 3000 mm
Packung
6 ST
EAN
8033777170470
Artikelnummer
ZUC75240102D
Herstellernummer
75240102D
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
1
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm