BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75241003 LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA DX - 75241003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777196449
Artikelnummer
ZUC75241003
Herstellernummer
75241003
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
115 mm
Farbe:
grau
Länge:
366 mm
Höhe:
85 mm
Alimentazione ridotta destra + chiusura destra, versione 63 A 4 conduttori


