BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80530201 TS 3L+N+PE 70A/110A ELE.INTROD.3MT. - 80530201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 110 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...600 V
Polzahl - 3
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
TS TROLLEY SYSTEM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8053020100009
Artikelnummer
ZUC80530201
Herstellernummer
80530201
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
110 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...600 V
Polzahl:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
Breite:
98 mm
Höhe:
66 mm