Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84500101 MTS/96 ELEMENTO 63A 3 MT. - 84500101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8450010100009

Artikelnummer

ZUC84500101

Herstellernummer

84500101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

Breite:

77 mm

Höhe:

75 mm

Elemento lineare Trolley MTS63 con conduttori in rame 3P+N+T- In=63A - lunghezza 3m