Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501001 MTS/96 ALIMENT.TESTATA DX +CHIUSURA - 84501001

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501001 MTS/96 ALIMENT.TESTATA DX +CHIUSURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8450100100001

Artikelnummer

ZUC84501001

Herstellernummer

84501001

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

77 mm

Farbe:

grau

Länge:

423 mm

Höhe:

75 mm

Alimentazione destra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23