BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501002 MTS/96 ALIMENT.TESTATA SX +CHIUSURA - 84501002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8450100200008
Artikelnummer
ZUC84501002
Herstellernummer
84501002
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
77 mm
Farbe:
grau
Länge:
423 mm
Höhe:
75 mm
Alimentazione sinistra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23


