Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000018 Schwerlastgitterrinne

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000018 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070000180

Artikelnummer

CAB000018

Herstellernummer

000018

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1308 mm²

passerella a filo CF30/50 finitura 304L - lunghezza= 3m