Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000021 Schwerlastgitterrinne - 000021

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000021 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 12 M

EAN

3599070000210

Artikelnummer

CAB000021

Herstellernummer

000021

Hersteller

BTI

Breite:

100 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2643 mm²

passerella a filo CF30/100 finitura EZ - lunghezza= 3m