Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000023 Gitterrinne - 000023

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000023 Gitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070000234

Artikelnummer

CAB000023

Herstellernummer

000023

Hersteller

BTI

Breite:

100 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2643 mm²

passerella a filo CF30/100 finitura GC - lunghezza= 3m