BTICINO (CABLOFIL) - CAB000033 Gitterrinne - 000033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070000333
Artikelnummer
CAB000033
Herstellernummer
000033
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3978 mm²
passerella a filo CF30/150 finitura GC - lunghezza= 3m


