BTICINO (CABLOFIL) - CAB000048 Schwerlastgitterrinne - 000048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070000487
Artikelnummer
CAB000048
Herstellernummer
000048
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5293 mm²
passerella a filo CF30/200 finitura 304L - lunghezza= 3m


