BTICINO (CABLOFIL) - CAB000051 Schwerlastgitterrinne - 000051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070000517
Artikelnummer
CAB000051
Herstellernummer
000051
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7953 mm²
passerella a filo CF30/300 finitura EZ - lunghezza= 3m


