Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000068 Schwerlastgitterrinne - 000068

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000068 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070000685

Artikelnummer

CAB000068

Herstellernummer

000068

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2558 mm²

passerella a filo CF54/50 finitura 304L - lunghezza= 3m