Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000102 CAB - CF 54/300 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000102

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000102 CAB - CF 54/300 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070001026

Artikelnummer

CAB000102

Herstellernummer

000102

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

schwarz

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

15453 mm²

passerella a filo CF54/300 finitura EZ+ lunghezza= 3m