Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000103 Schwerlastgitterrinne - 000103

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000103 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070001033

Artikelnummer

CAB000103

Herstellernummer

000103

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

15453 mm²

passerella a filo CF54/300 finitura GC - lunghezza= 3m