BTICINO (CABLOFIL) - CAB000308 Schwerlastgitterrinne - 000308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070003082
Artikelnummer
CAB000308
Herstellernummer
000308
Hersteller
BTI
Breite:
500 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
25523 mm²
passerella a filo CF54/500 finitura 304L - lunghezza= 3m


