Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000401 Schwerlastgitterrinne - 000401

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000401 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070004010

Artikelnummer

CAB000401

Herstellernummer

000401

Hersteller

BTI

Breite:

600 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

30633 mm²

passerella a filo CF54/600 finitura EZ - lunghezza= 3m