BTICINO (CABLOFIL) - CAB000911 Schwerlastgitterrinne - 000911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070009114
Artikelnummer
CAB000911
Herstellernummer
000911
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
21000 mm²


