BTICINO (CABLOFIL) - CAB000963 CAB - CF150/300GC PASSERELLA A FILO 3M - 000963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599070009633
Artikelnummer
CAB000963
Herstellernummer
000963
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
passerella a filo CF150/300 finitura GC - lunghezza= 3m


