Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000973 CAB - CF150/400GC PASSERELLA A FILO 3M - 000973

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000973 CAB - CF150/400GC PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070009732

Artikelnummer

CAB000973

Herstellernummer

000973

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

150 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

passerella a filo CF150/400 finitura GC - lunghezza= 3m