BTICINO (CABLOFIL) - CAB001033 Schwerlastgitterrinne - 001033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599070010332
Artikelnummer
CAB001033
Herstellernummer
001033
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
63000 mm²
passerella a filo CF105/600 finitura GC - lunghezza= 3m


