Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002724 Konsole - 002724

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002724 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 360 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070027248

Artikelnummer

CAB002724

Herstellernummer

002724

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Länge:

360 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - 316L