Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002920 CAB - RCS1000 GS PROFILATO CS L=1000MM - 002920

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002920 CAB - RCS1000 GS PROFILATO CS L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070029204

Artikelnummer

CAB002920

Herstellernummer

002920

Hersteller

BTI

Länge:

1000 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

51 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCS1000 - lunghezza 1m - GS