Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002933 CAB - RCS2000 GC PROFILATO CS L=2000MM - 002933

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002933 CAB - RCS2000 GC PROFILATO CS L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070029334

Artikelnummer

CAB002933

Herstellernummer

002933

Hersteller

BTI

Länge:

2000 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

51 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCS2000 - lunghezza 2m - GC