Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002943 CAB - RCS3000 GC PROFILATO CS L=3000MM - 002943

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002943 CAB - RCS3000 GC PROFILATO CS L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070029433

Artikelnummer

CAB002943

Herstellernummer

002943

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

51 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCS3000 - lunghezza 3m - GC