BTICINO (CABLOFIL) - CAB003221 G-Schwerlastgitterrinne - 003221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - G-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599070032211
Artikelnummer
CAB003221
Herstellernummer
003221
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
passerella a filo CFG50/100 Finitura EZ - lunghezza= 3m


