BTICINO (CABLOFIL) - CAB013010 Profil - 013010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 994 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070130108
Artikelnummer
CAB013010
Herstellernummer
013010
Hersteller
BTI
Länge:
994 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein