BTICINO (CABLOFIL) - CAB013024 CAB - RCSN2000 316L PROFILATO L=2000MM - 013024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1994 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070130245
Artikelnummer
CAB013024
Herstellernummer
013024
Hersteller
BTI
Länge:
1994 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein