Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB013500 Profil - 013500

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB013500 Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 494 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070135004

Artikelnummer

CAB013500

Herstellernummer

013500

Hersteller

BTI

Länge:

494 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCSN500 - lunghezza 500mm - Finitura GS