Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB430111 G-Mini EZ - 430111

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB430111 G-Mini EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599074301115

Artikelnummer

CAB430111

Herstellernummer

430111

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

passerella bordo macchina G-MINI - lunghezza 3m - Finitura EZ