Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556103 Konsole, schraubenlos - 556103

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556103 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 178 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561037

Artikelnummer

CAB556103

Herstellernummer

556103

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

178 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

32 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura GC